Schleifteller Bosch 2608601722, Durchmesser: 125 mm
BOS-2608601722 X-LOCK Stützteller Klettverschluss 125mm 12.250 U/min
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608601722
Rubix:2127356
EAN:3165140959018
Produktdetails : 2608601722 X-LOCK Stützteller Klettverschluss 125mm 12.250 U/min
X-LOCK Stützteller 125 
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

