Referenzen
Fein:63806169016
Rubix:1497914
EAN:4014586226743

Produktdetails : 63806169016 Stützteller
Stützteller
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 125x125x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 129 g |
| Gewicht der Verpackung | 129 g |
| Durchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84679900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
