Referenzen
Rubix-DE:83400712, 9861520712
Rubix:1083162
Hersteller:9861520712
Produktdetails : 9861520712 Schleifkappenträger Form A 7x12x3mm
Schleifkappenträger Form A 7x12x3mm Pferd
Schleifkappenträger POLICAP Ausführung: Geschlitzter Gummikörper, hält die Kappen durch Zentrifugalkraft. Anwendung: Zur Aufnahme von nahtlos geformten Schleifkappen. Empfohlene Unfangsgeschwindigkeit 10-20 m/s, maximal 25 m/s. ZYA, 7 x 12 mm. Max. 65000 min-1.
Schleifkappenträger POLICAP Ausführung: Geschlitzter Gummikörper, hält die Kappen durch Zentrifugalkraft. Anwendung: Zur Aufnahme von nahtlos geformten Schleifkappen. Empfohlene Unfangsgeschwindigkeit 10-20 m/s, maximal 25 m/s. ZYA, 7 x 12 mm. Max. 65000 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661038 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std