Referenzen
Pferd Tools:SBR 25 A 400
Rubix:1283696
Hersteller:45016040
EAN:4007220587638



Produktdetails : 45016040 SCHLEIFBANDROLLE SBR 25 A400
Schleifbandrolle Sbr 25 A400
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50000 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | 400 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
