9829300120 Schleifband Korund 20x520mm K120

Schleifband

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:751690
Rubix:1694667
Hersteller:751690
EAN:4018875516904
9829300120 Schleifband Korund 20x 520mm K120 VSM

Produktdetails : 9829300120 Schleifband Korund 20x520mm K120


Schleifband Korund 20x520mm K120 VSM
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 20 x 520 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Körnung120
Zolltarifcode68051000
0,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std