TEROSON VR 105 500ML SPRÜHDOSE Scheibenreiniger
Scheibenreiniger
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Teroson:1670100
Rubix:1052095
Hersteller:1670100

Dokumente
Produktdetails : TEROSON VR 105 500ML SPRÜHDOSE Scheibenreiniger
TEROSON VR 105, ist ein vielseitiger, Intensiv Scheiben-Reiniger mit stabilem Aktivschaum. Reinigt schlierenfrei alle Glasflächen. Außerdem entfernt der Reiniger Öl, Fett, Polierrückstände, Nikotinablagerungen und Verschmutzungen durch Insekten und Vögel. Er ist zur Polsterreinigung geeignet. Einfach anzuwenden: Aufsprühen, kurz einwirken lassen, Rückstände abwischen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|---|
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Flammpunkt | -60 °c |
| pH-Wert | 9,0 - 9,4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std