9121792000 Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 20mm
Schaftfräser DIN 844L N PM 20,0mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21792000, 9121792000
Rubix:1555909
Hersteller:4317784362658
EAN:4317784362658


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121792000 Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 20mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 20mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Typ N, DIN 844-L, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. HSS-E-PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Schaftfräser Ausführung: Typ N, DIN 844-L, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. HSS-E-PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std