9121270800 Einwegfr. WN K N HSSCo8 8,00mm Z3 FORMAT
Disp.fräs.schnitt. K N HSSCo8 8,00mm T3
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21270800, 9121270800
Rubix:1555749
Hersteller:4317784144223
EAN:4317784144223

Produktdetails : 9121270800 Einwegfr. WN K N HSSCo8 8,00mm Z3 FORMAT
Mini-Langlochfräser
• Mit universell verwendbarer Schneidengeometrie
• Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten
• Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen
• Mit universell verwendbarer Schneidengeometrie
• Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten
• Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 43 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
