9121790500 Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 5mm
Schaftfräser DIN 844L N PM 5,0mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21790500, 9121790500
Rubix:1555904
Hersteller:4317784465830
EAN:4317784465830

Produktdetails : 9121790500 Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 5mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 5mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Typ N, DIN 844-L, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. HSS-E-PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Schaftfräser Ausführung: Typ N, DIN 844-L, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. HSS-E-PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 24 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
