9121130350 Langlochfräser DIN327 Form D kurz PM 3,50mm TiAlN
Schaftfräser D327DK PM TiAlN 3,50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21130350, 9121130350
Rubix:1948768
Hersteller:4317784360326
EAN:4317784360326
Produktdetails : 9121130350 Langlochfräser DIN327 Form D kurz PM 3,50mm TiAlN
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ DK 3,50mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedienungen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedienungen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 50 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

