9121550850 Langlochfräser DIN844K PM 8,50 mm TiAlN
3-Fräser Schnitt. D844K PM 8,50mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21550850, 9121550850
Rubix:1555820
Hersteller:21550850
EAN:4317784361682


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 69 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121550850 Langlochfräser DIN844K PM 8,50 mm TiAlN
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 8,5mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 69 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std