9121060400 Langlochfräser DIN327 Form D kurz HSSCo8 4,00mm
Schaftfräser D327D K HSSCo8 4,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21060400, 9121060400
Rubix:1555497
Hersteller:9121060400
EAN:4317784090131

Produktdetails : 9121060400 Langlochfräser DIN327 Form D kurz HSSCo8 4,00mm
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 4mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 51 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
