9121160650 Langlochfräser DIN327 FOrm D Typ N HSSCo8 6,50mm
Schaftfräser D327D N HSSCo8 6,50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21160650, 9121160650
Rubix:1947672
Hersteller:4317784360562
EAN:4317784360562
Produktdetails : 9121160650 Langlochfräser DIN327 FOrm D Typ N HSSCo8 6,50mm
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 6,5mmFORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser), Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Eintauchen, Nuten- und Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser), Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Eintauchen, Nuten- und Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 60 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

