9180990300 Langlochfräser DIN327 M42 FIRE Form D 3mm
Schaftfräser D327D M42 3,00mmFire
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:21140300, 9180990300
Rubix:1950745
Hersteller:9180990300
Produktdetails : 9180990300 Langlochfräser DIN327 M42 FIRE Form D 3mm
Langlochfräser DIN327 M42 FIRE Form D 3mm GÜHRING
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 49 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

