9121132000 Langlochfräser DIN327 Form D kurz PM 20,00mm TiAlN
Schaftfräser D327DK PM TiALN 20,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21132000, 9121132000
Rubix:1948771
Hersteller:9121132000
EAN:4317784360449
Produktdetails : 9121132000 Langlochfräser DIN327 Form D kurz PM 20,00mm TiAlN
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ DK 20mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedienungen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedienungen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 88 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

