9121631600 Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 16mm
E.fräsen aluD844B L HSSCo8 16mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21631600, 9121631600
Rubix:1555833
Hersteller:21631600
EAN:4317784140577


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121631600 Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 16mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 16mm FORMAT
Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.
Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std