9121252000 Radiusfräser DIN1889 lang HSSCo8 TiAlN Typ N 20mm
Radiusfräser D1889L N HSSCo8 20mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21252000, 9121252000
Rubix:1854336
Hersteller:4317784466806
EAN:4317784466806
Produktdetails : 9121252000 Radiusfräser DIN1889 lang HSSCo8 TiAlN Typ N 20mm
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 20mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Lange Ausführung nach DIN 1889. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Lange Ausführung nach DIN 1889. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 141 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

