RS40B-3 WINNER (5M) Rollenkette-Dreifach Tsubaki (Rolle á 5m)
RS40B-3 RP (P=2-1/2'')Tsubaki Hochleistungsrollenkette RS40B-3, vernietete Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:Winner RS40B 3 (P=2-1/2'') (RP)
Rubix:3463234
Hersteller:72720403001-M5
EAN:8718472781830

Produktdetails : RS40B-3 WINNER (5M) Rollenkette-Dreifach Tsubaki (Rolle á 5m)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 242750 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 63,5 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Kette | 40b-3 |
| Kettenlänge | 5000 m |
| Gewicht | 246 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.700,22 € exkl. MwSt.
/ Rolle
6.783,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage