20B-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach MECALINE

BS Duplex Rollenkette

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:883772
Mecaline:20B2-MTR
Rubix:2267450
Hersteller:886819
EAN:3660338402067
20B-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach MECALINE

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Kette20b-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach MECALINE


Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitridiert.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Kette20b-2
Rollendurchmesser19,05 mm
Innere Breite min.19,56 mm
Kettenlänge2500 m
Bolzenlänge80,5 mm
Kettenbolzen-Durchmesser10,19 mm
Art der Plattestandard
Laschenhöhe26 mm
Laschendicke4,5 mm
Bruchkraft min.170 kN
4,42 € exkl. MwSt.
/ 0,1
5,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std