08B-1 HASPEL 50M (MECALINE) Rollenkette-Einfach (Haspel) MECALINE
BS Simplex Rollenkette
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:08B1-50M
Rubix:2267332
Hersteller:856157
EAN:3660338114519

Dokumente
Produktdetails : 08B-1 HASPEL 50M (MECALINE) Rollenkette-Einfach (Haspel) MECALINE
Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitridiert.
08B1 - BS Simplex-Rollenkette - Rolle - Kohlenstoffstahl - DIN 8187-ISO 606 Standard - Platten, kernbehandelt HRC 42 bis 46
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 08b-1 |
| Rollendurchmesser | 8,51 mm |
| Innere Breite min. | 5,72 mm |
| Kettenlänge | 50000 m |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Bolzenlänge | 18,4 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 4,45 mm |
| Art der Platte | standard |
| Laschenhöhe | 11,8 mm |
| Laschendicke | 1,65 mm |
| Bruchkraft min. | 17,8 kN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,40 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std