08B-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach MECALINE

BS Duplex Rollenkette

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:856152
Mecaline:08B2-MTR
Rubix:2267328
Hersteller:886784
EAN:3660338401718
08B-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach MECALINE

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Kette08b-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach MECALINE


Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitridiert.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Kette08b-2
Rollendurchmesser8,51 mm
Innere Breite min.7,75 mm
Kettenlänge5000 m
Werkstoffkohlenstoffstahl
Bolzenlänge32,2 mm
Kettenbolzen-Durchmesser4,45 mm
Art der Plattestandard
Laschenhöhe11,8 mm
Laschendicke1,65 mm
Bruchkraft min.31,1 kN
0,79 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std