05B-1 SS (MECALINE) Rollenkette-Einfach (VA) MECALINE
BS Simplex-Rollenkette, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:883802
Mecaline:05B1SS-MTR
Rubix:2267420
Hersteller:886809
EAN:3660338401961

Produktdetails : 05B-1 SS (MECALINE) Rollenkette-Einfach (VA) MECALINE
Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitridiert.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 05b-1 |
| Rollendurchmesser | 5 mm |
| Innere Breite min. | 3 mm |
| Kettenlänge | 5000 m |
| Werkstoff | edelstahl |
| Bolzenlänge | 8,7 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 2,31 mm |
| Art der Platte | standard |
| Laschenhöhe | 7,1 mm |
| Laschendicke | 1 mm |
| Bruchkraft min. | 5 kN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,73 € exkl. MwSt.
/ Meter
33,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort