12B-2 GL (MECALINE) Rollenkette-Zweifach mit geraden Laschen MECALINE
Doppelketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:C12B2SPL-MTR
Rubix:2267499
Hersteller:886836
EAN:3660338402234

Produktdetails : 12B-2 GL (MECALINE) Rollenkette-Zweifach mit geraden Laschen MECALINE
Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die maßlichen Eigenschaften beschreibt. Sie sind für die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten werden aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind karbonitriert.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 12b-2 |
| Rollendurchmesser | 12,07 mm |
| Innere Breite min. | 11,68 mm |
| Kettenlänge | 5000 m |
| Bolzenlänge | 42,9 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 5,72 mm |
| Art der Platte | gerade |
| Laschenhöhe | 16 mm |
| Laschendicke | 1,8 mm |
| Bruchkraft min. | 57,8 kN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,56 € exkl. MwSt.
/ 0,1
1,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std