28B-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach MECALINE

BS Duplex Rollenkette

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:883787
Mecaline:28B2-MTR
Rubix:2267435
Hersteller:886814
EAN:3660338402012
28B-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach MECALINE

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung44,45 mm
Profilduplex (2)
Kette28b-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28B-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach MECALINE


Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitridiert.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung44,45 mm
Profilduplex (2)
Kette28b-2
Rollendurchmesser27,94 mm
Innere Breite min.30,99 mm
Kettenlänge2500 m
Bolzenlänge128,5 mm
Kettenbolzen-Durchmesser15,9 mm
Art der Plattestandard
Laschenhöhe37 mm
Laschendicke7,6 mm
Bruchkraft min.360 kN
111,41 € exkl. MwSt.
/ Meter
132,58 € inkl. MwSt.