08B-1 Z 50 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 08B-1 Z 50 KR (Mecaline)
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P08B1050
Rubix:3168583
Hersteller:883161
EAN:3660338365782

Produktdetails : 08B-1 Z 50 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 08B-1 Z 50 KR (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 08B-1 Z 50 KR (Mecaline)
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 50 |
| ISO-Code | 08b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Gesamtbreite | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen