06B-2 Z 17-1008 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA06B2017
Rubix:2134755
Hersteller:857116
EAN:3660338123818

Produktdetails : 06B-2 Z 17-1008 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 06B2 - 17 Zähne (1008) - Stahl C45
Anwendungen
Für Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 17 |
| ISO-Code | 06b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 41 mm |
| Richtdurchmesser | 51,83 mm |
| Außendurchmesser | 55,3 mm |
| Gesamtbreite | 22 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 55,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen