20B-1 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P20B1015
Rubix:2135280
Hersteller:866123
EAN:3660338203091
20B-1 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne15
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-1 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne15
ISO-Code20b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser152,72 mm
Außendurchmesser167,9 mm
Gesamtbreite45 mm
Kopfkreisdurchmesser167,9 mm
63,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,59 € inkl. MwSt.