12B-1 Z 17-1610 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 12B-1 Z 17-1610 KR GEH (Mecaline)
Ritzel - Kegelbohrung Simplex - gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA12B1017R
Rubix:3168966
EAN:3660338408472

Produktdetails : 12B-1 Z 17-1610 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 12B-1 Z 17-1610 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 12B1 - 17 Zähne (1610) - C45 Stahl - gehärtete Zähne
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 17 |
| ISO-Code | 12b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 76 mm |
| Richtdurchmesser | 103,67 mm |
| Außendurchmesser | 111,5 mm |
| Gesamtbreite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen