06B-2 Z 16 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 06B-2 Z 16 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P06B2016
Rubix:3168070
EAN:3660338296901

Produktdetails : 06B-2 Z 16 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 06B-2 Z 16 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 06B-2 Z 16 KR (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 16 |
| ISO-Code | 06b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 12 mm |
| Richtdurchmesser | 48,82 mm |
| Außendurchmesser | 52,3 mm |
| Gesamtbreite | 30 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 52,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std