06B-1 Z 17-1008 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 06B-1 Z 17-1008 KR GEH (Mecaline)

Ritzel - Kegelbohrung Simplex - gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA06B1017R
Rubix:3168828
EAN:3660338407819
06B-1 Z 17-1008 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 06B-1 Z 17-1008 KR GEH (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 17-1008 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 06B-1 Z 17-1008 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 06B1 - 17 Zähne (1008) - C45 Stahl - gehärtete Zähne

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
ISO-Code06b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser45 mm
Richtdurchmesser51,83 mm
Außendurchmesser55,3 mm
Gesamtbreite22 mm
11,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage