16B-2 Z 25 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P16B2025
Rubix:2135268
Hersteller:866111
EAN:3660338202971
16B-2 Z 25 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-2 Z 25 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 16B2 - 25 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne25
ISO-Code16b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser202,66 mm
Außendurchmesser213,5 mm
Gesamtbreite70 mm
Kopfkreisdurchmesser213,5 mm
217,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
258,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std