20B-1 Z 16 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P20B1016
Rubix:3050010
EAN:3660338300615
20B-1 Z 16 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne16
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-1 Z 16 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/4x3/4


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 20B1 - 16 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne16
ISO-Code20b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser162,75 mm
Außendurchmesser177,9 mm
Gesamtbreite50 mm
Kopfkreisdurchmesser177,9 mm
73,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen