08B-3 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 08B-3 Z 14 KR (Mecaline)

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B3014
Rubix:3169148
EAN:3660338298813
08B-3 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 08B-3 Z 14 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne14
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-3 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 08B-3 Z 14 KR (Mecaline)


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 08B-3 Z 14 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne14
ISO-Code08b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser14 mm
Richtdurchmesser57,07 mm
Außendurchmesser61,8 mm
Gesamtbreite50 mm
Kopfkreisdurchmesser61,8 mm
16,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage