08B-2 Z 23-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA08B2023
Rubix:2134812
Hersteller:857174
EAN:3660338124389

Produktdetails : 08B-2 Z 23-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 08B2 - 23 Zähne (1610) - Stahl C46
Anwendungen
Für Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 23 |
| ISO-Code | 08b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 79 mm |
| Richtdurchmesser | 93,27 mm |
| Außendurchmesser | 98,2 mm |
| Gesamtbreite | 25 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 98,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std