20B-1 Z 38 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 20B-1 Z 38 KR (Mecaline)

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P20B1038
Rubix:3168660
EAN:3660338300790
20B-1 Z 38 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 20B-1 Z 38 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne38
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-1 Z 38 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 20B-1 Z 38 KR (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 20B-1 Z 38 KR (Mecaline)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne38
ISO-Code20b-1
Werkstoffgg25 gusseisen
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser384,49 mm
Außendurchmesser399,6 mm
Gesamtbreite55 mm
Kopfkreisdurchmesser399,6 mm
291,88 exkl. MwSt.
/ Stück
347,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage