10B-1 Z 30 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P10B1030
Rubix:2135155
Hersteller:865998
EAN:3660338201844
10B-1 Z 30 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne30
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 30 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 10B1 - 30 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne30
ISO-Code10b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser151,87 mm
Außendurchmesser158,8 mm
Gesamtbreite35 mm
Kopfkreisdurchmesser158,8 mm
43,22 exkl. MwSt.
/ Stück
51,43 inkl. MwSt.