06B-2 Z 30-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA06B2030
Rubix:2134767
Hersteller:857128
EAN:3660338123931

Produktdetails : 06B-2 Z 30-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 06B2 - 30 Zähne (1210) - Stahl C50
Anwendungen
Für Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 30 |
| ISO-Code | 06b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 75 mm |
| Richtdurchmesser | 91,12 mm |
| Außendurchmesser | 94,7 mm |
| Gesamtbreite | 25 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 94,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std