10B-1 Z 32 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P10B1032
Rubix:2135156
Hersteller:865999
EAN:3660338201851
10B-1 Z 32 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne32
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 32 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 10B1 - 32 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne32
ISO-Code10b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser161,95 mm
Außendurchmesser168,9 mm
Gesamtbreite35 mm
Kopfkreisdurchmesser168,9 mm
44,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,43 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std