08B-1 Z 19 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P08B1019
Rubix:2135080
Hersteller:865923
EAN:3660338201097
08B-1 Z 19 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 19 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 08B1 - 19 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne19
ISO-Code08b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser12 mm
Richtdurchmesser77,16 mm
Außendurchmesser81,7 mm
Gesamtbreite28 mm
Kopfkreisdurchmesser81,7 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,48 exkl. MwSt.
/ Stück
12,47 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std