16B-1 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P16B1023
Rubix:2135250
Hersteller:866093
EAN:3660338202797
16B-1 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne23
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne23
ISO-Code16b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser186,53 mm
Außendurchmesser197,5 mm
Gesamtbreite50 mm
Kopfkreisdurchmesser197,5 mm
90,98 exkl. MwSt.
/ Stück
108,27 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std