16B-3 Z 17-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Triplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA16B3017
Rubix:2134984
Hersteller:857349
EAN:3660338126109

Produktdetails : 16B-3 Z 17-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 17 |
| ISO-Code | 16b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Richtdurchmesser | 138,22 mm |
| Außendurchmesser | 149 mm |
| Gesamtbreite | 79,6 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 149 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
221,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
263,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std