12B-1 Z 40 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 12B-1 Z 40 KR (Mecaline)

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P12B1040
Rubix:3168607
EAN:3660338299575
12B-1 Z 40 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 12B-1 Z 40 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne40
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 40 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 12B-1 Z 40 KR (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 12B-1 Z 40 KR (Mecaline)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne40
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser242,81 mm
Außendurchmesser251,3 mm
Gesamtbreite40 mm
Kopfkreisdurchmesser251,3 mm
91,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,30 € inkl. MwSt.