16B-1 Z 45 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 16B-1 Z 45 KR (Mecaline)
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P16B1045
Rubix:3168630
Hersteller:883225
EAN:3660338366420

Produktdetails : 16B-1 Z 45 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 16B-1 Z 45 KR (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 16B-1 Z 45 KR (Mecaline)
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 45 |
| ISO-Code | 16b-1 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Zapfendurchmesser | 29 mm |
| Nabendurchmesser | 125 mm |
| Gesamtbreite | 68 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 377,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
345,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort