10B-1 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P10B1012
Rubix:2135138
Hersteller:865981
EAN:3660338201677


Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 12 |
Produktdetails : 10B-1 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 10B1 - 12 Zähne - C45 Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 12 |
| ISO-Code | 10b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 12 mm |
| Richtdurchmesser | 61,34 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Gesamtbreite | 30 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 68 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std