06B-3 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32
06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P06B3015
Rubix:2135065
Hersteller:865908
EAN:3660338200946

Produktdetails : 06B-3 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32
Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 15 |
| ISO-Code | 06b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 12 mm |
| Richtdurchmesser | 45,81 mm |
| Außendurchmesser | 49,3 mm |
| Gesamtbreite | 35 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 49,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen