24B-1 Z 21 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/2x1
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P24B1021
Rubix:2135294
Hersteller:866137
EAN:3660338203237

Produktdetails : 24B-1 Z 21 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/2x1
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 24B1 - 21 Zähne - C45 Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 21 |
| ISO-Code | 24b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 25 mm |
| Richtdurchmesser | 255,65 mm |
| Außendurchmesser | 270,6 mm |
| Gesamtbreite | 60 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 270,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
251,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std