16B-1 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P16B1017
Rubix:2135244
Hersteller:866087
EAN:3660338202735
16B-1 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 16B1 - 17 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
ISO-Code16b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser138,22 mm
Außendurchmesser149 mm
Gesamtbreite45 mm
Kopfkreisdurchmesser149 mm
56,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std