12B-2 Z 38 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P12B2038
Rubix:2135227
Hersteller:866070
EAN:3660338202568
12B-2 Z 38 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne38
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-2 Z 38 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne38
ISO-Code12b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser230,69 mm
Außendurchmesser239 mm
Gesamtbreite50 mm
Kopfkreisdurchmesser239 mm
178,00 exkl. MwSt.
/ Stück
211,82 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std