16B-3 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 1x17.02
06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P16B3013
Rubix:2135272
Hersteller:866115
EAN:3660338203015

Produktdetails : 16B-3 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 1x17.02
Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 13 |
| ISO-Code | 16b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 25 mm |
| Richtdurchmesser | 106,12 mm |
| Außendurchmesser | 117 mm |
| Gesamtbreite | 100 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 117 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort