20B-1 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 20B-1 Z 13 KR (Mecaline)

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P20B1013
Rubix:3168642
EAN:3660338300608
20B-1 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 20B-1 Z 13 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne13
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-1 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 20B-1 Z 13 KR (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 20B-1 Z 13 KR (Mecaline)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne13
ISO-Code20b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser132,65 mm
Außendurchmesser147,8 mm
Gesamtbreite45 mm
Kopfkreisdurchmesser147,8 mm
46,10 exkl. MwSt.
/ Stück
54,86 inkl. MwSt.